Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
 
Quantitative filter papers, hardened ashless grades, grade 542, Whatman™
 
undefined
Quantitative filter papers, hardened ashless grades, grade 542, Whatman™

 

  • Catalog No:
  • 512-0371
  • 512-0370
  • 512-0373
  • 512-0372
  • 512-0367
  • 512-0366
  • 512-0369
  • 512-0368
  • Grade:
  • 542
  • 542
  • 542
  • 542
  • 542
  • 542
  • 542
  • 542
  • Weight:
  • 93 g/m²
  • 93 g/m²
  • 93 g/m²
  • 93 g/m²
  • 93 g/m²
  • 96 g/m²
  • 93 g/m²
  • 93 g/m²
  • Thickness:
  • 150 µm
  • 150 µm
  • 150 µm
  • 150 µm
  • 150 µm
  • 150 µm
  • 150 µm
  • 150 µm
  • Particle retention:
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • Filtration speed:
  • 2510 s (Herzberg)
  • 2510 s (Herzberg)
  • 2510 s (Herzberg)
  • 2510 s (Herzberg)
  • 2510 s (Herzberg)
  • 2510 s (Herzberg)
  • 2510 s (Herzberg)
  • 2510 s (Herzberg)
  • Ash content:
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • Airflow rate:
  • 64 s/100 ml/6,5 cm²
  • 64 s/100 ml/6,5 cm²
  • 64 s/100 ml/6,5 cm²
  • 64 s/100 ml/6,5 cm²
  • 64 s/100 ml/6,5 cm²
  • 64 s/100 ml/6,5 cm²
  • 64 s/100 ml/6,5 cm²
  • 64 s/100 ml/6,5 cm²

 

Frequently Bought Together