Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 99.8%
Environnement
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 99.8%
Certificats
undefined
Environnement
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 99.8%
Certificats

Résultats des tests de spécification

  • Appearance:
    Semitransparent white Crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    69 to 71 °C
  • Water:
    ≤0.12 % (K.F.)
  • GC:
    ≥99.8 %
  • Color of solution:
    ≤30 APHA (30 % w/w in acetone)

Résultats des tests de spécification

Informations associées

Frequently Bought Together