Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Sterilisation autoclaves
Sterilisation autoclaves
Supplier:  SANOCLAV WOLF
Certificates
undefined
Sterilisation autoclaves
Supplier:  SANOCLAV WOLF

Specifications

  • Catalog No:
  • 481-4640
  • 481-4639
  • SANC01033
  • SANC01032
  • 481-0264
  • Model:
  • LA-MCS-204
  • LA-VA-MCS
  • LaM-4-20-MCS-J
  • LaM-3-20-MCS-J
  • LA-MCS-203
  • Capacity:
  • 20 L
  • 20 L
  • 20 L
  • 20 L
  • 20 L
  • Max. pressure:
  • 4 bar
  • 4 bar
  • 4 bar
  • 3 bar
  • 3 bar
  • Max. temperature:
  • 151 °C
  • 151 °C
  • 151 °C
  • 143 °C
  • 143 °C
  • Int.Ø×H:
  • 260×400 mm
  • 260×400 mm
  • 260×400 mm
  • 260×400 mm
  • 260×400 mm
  • Ext.Ø×H:
  • 530×410 mm
  • 530×410 mm
  • W×D×H ext.:
  • 360×620×410 mm
  • 360×620×410 mm
  • 360×620×410 mm
  • Weight:
  • 27 kg
  • 27 kg
  • 20,5 kg
  • 20,5 kg
  • 27 kg
  • Heating power:
  • 1500 W
  • 1500 W
  • 1500 W
  • 1500 W
  • 1500 W

Specifications

Frequently Bought Together