MultiScreen® HTS Filter Plate, Plasmid
Polystyrene, Clear, Proprietary, 96, -
Catalog # MILFMSNUPSD50
Supplier: Merck
Jump to:
Product Details & Documents
Multiscreen HTS filter plate, plasmid also called as Montage Plasmid Miniprep.
- Automation compatible
- Suitable for DNA purification
- Shipped in: Ambient
- Quality level: 400
Application: Research category and nucleic acid
Specifications
- No. of wells:96
- Pore size:Proprietary
- Sterile:-
- Colour:Clear
- Material:Polystyrene
- Cat. No.:MILFMSNUPSD50
- Max. working volume/well:50 - 250 μl sample volume (per well)
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



