Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Qualitative filter paper, standard grades MN 615 and 615 1/4, circles, sheets and folded filters
Qualitative filter paper, standard grades MN 615 and 615 1/4, circles, sheets and folded filters
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
undefined
Qualitative filter paper, standard grades MN 615 and 615 1/4, circles, sheets and folded filters
Supplier:  MACHEREY-NAGEL

Specifications

  • Catalog No:
  • MANA431038
  • 512-0498
  • MANA431032
  • MANA131040
  • MANA431010
  • MANA531038
  • 516-6015
  • MANA431027
  • MANA531050
  • MANA4310047
  • 512-0501
  • MANA431024
  • 516-6002
  • 516-6017
  • 515-9770
  • 516-6013
  • MANA5310180
  • MANA531009
  • MANA531007
  • MANA131080A
  • 516-6014
  • MANA531011
  • MANA431012
  • 512-0500
  • MANA531060
  • MANA531040
  • MANA4310025
  • 512-0499
  • MANA531045
  • MANA531027
  • 516-6007
  • MANA531005
  • 515-9720
  • MANA431050
  • 515-9721
  • MANA4310101
  • Weight:
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • Thickness:
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • Particle retention:
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • Filtration speed:
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • 22 s (DIN 53137)
  • Ash content:
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%

Specifications

Frequently Bought Together