Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Supelco® Ascentis® Express OH5 HPLC and UHPLC Columns
Supelco® Ascentis® Express OH5 HPLC and UHPLC Columns
Supplier:  Merck
Certificates
Supelco® Ascentis® Express OH5 HPLC and UHPLC Columns
Supplier:  Merck

Specifications

  • Catalog No:
  • 53772-U
  • 53776-U
  • 53778-U
  • 53774-U
  • 50350-U
  • 50355-U
  • 50344-U
  • 50345-U
  • 50343-U
  • 50348-U
  • 50349-U
  • 50346-U
  • 50347-U
  • 53767-U
  • 53768-U
  • 53764-U
  • 53766-U
  • 53769-U
  • 53771-U
  • 50951-U
  • 53781-U
  • 53782-U
  • 53779-U
  • 53780-U
  • 50313-U
  • 50314-U
  • 50317-U
  • 50964-U
  • 50965-U
  • 50962-U
  • 50963-U
  • 50967-U
  • 50968-U
  • 50959-U
  • 50952-U
  • 50957-U
  • 53755-U
  • 53757-U
  • 53748-U
  • 53749-U
  • 50339-U
  • 50341-U
  • 50336-U
  • 50338-U
  • 50321-U
  • 50322-U
  • 50329-U
  • 50335-U
  • 50327-U
  • 50328-U
  • 50969-U
  • 50973-U
  • Description:
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • Carbon load:
  • 3,2%
  • 3,2%
  • 3,2%
  • 3,2%
  • 2,1%
  • 2,1%
  • 2,1%
  • 2,1%
  • 2,1%
  • 2,1%
  • 2,1%
  • 2,1%
  • 2,1%
  • 3,2%
  • 3,2%
  • 3,2%
  • 3,2%
  • 3,2%
  • 3,2%
  • 2,8%
  • 3,2%
  • 3,2%
  • 3,2%
  • 3,2%
  • 2,1%
  • 2,1%
  • 2,1%
  • 2,8%
  • 2,8%
  • 2,8%
  • 2,8%
  • 2,8%
  • 2,8%
  • 2,8%
  • 2,8%
  • 2,8%
  • 3,2%
  • 3,2%
  • 3,2%
  • 3,2%
  • 2,1%
  • 2,1%
  • 2,1%
  • 2,1%
  • 2,1%
  • 2,1%
  • 2,1%
  • 2,1%
  • 2,1%
  • 2,1%
  • 2,8%
  • 2,8%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • pH range:
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • Surface area:
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 120 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • USP code:
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95
  • L95

Specifications

Related Information

Guard cartridge holder

Product Information