Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Supelco® Ascentis® Express AQ-C18 HPLC and UHPLC Columns
Supelco® Ascentis® Express AQ-C18 HPLC and UHPLC Columns
Supplier:  Merck
Certificates
undefined
Supelco® Ascentis® Express AQ-C18 HPLC and UHPLC Columns
Supplier:  Merck

Specifications

  • Catalog No:
  • 577162-U
  • 577341-U
  • 584581-U
  • 577161-U
  • 577331-U
  • 584579-U
  • 584526-U
  • 584580-U
  • 577328-U
  • 584577-U
  • 577330-U
  • 584578-U
  • 577325-U
  • 584575-U
  • 577327-U
  • 584576-U
  • 577322-U
  • 577324-U
  • 584574-U
  • 577333-U
  • 577334-U
  • 577329-U
  • 584583-U
  • 584584-U
  • 577160-U
  • 584582-U
  • 577340-U
  • 565364-U
  • 577321-U
  • 565365-U
  • 577336-U
  • 565362-U
  • 577337-U
  • 565363-U
  • 577323-U
  • 577320-U
  • 577326-U
  • 584572-U
  • 584573-U
  • 581363-U
  • 582702-U
  • 577338-U
  • 577335-U
  • 577332-U
  • 577168-U
  • 565349-U
  • 565351-U
  • 577339-U
  • Description:
  • 2,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,5 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • Carbon load:
  • 6,5%
  • 6,5%
  • 5,6%
  • 6,5%
  • 6,7%
  • 5,6%
  • 5,6%
  • 5,6%
  • 6,7%
  • 5,6%
  • 6,7%
  • 5,6%
  • 6,7%
  • 5,6%
  • 6,7%
  • 5,6%
  • 6,7%
  • 6,7%
  • 5,6%
  • 6,7%
  • 6,7%
  • 6,7%
  • 5,6%
  • 5,6%
  • 6,5%
  • 5,6%
  • 6,7%
  • 6,5%
  • 6,7%
  • 6,5%
  • 6,7%
  • 6,5%
  • 6,7%
  • 6,5%
  • 6,7%
  • 6,7%
  • 6,7%
  • 5,6%
  • 5,6%
  • 5,6%
  • 5,6%
  • 6,7%
  • 6,7%
  • 6,7%
  • 6,5%
  • 6,5%
  • 6,5%
  • 6,7%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • pH range:
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • Surface area:
  • 120 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 120 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 120 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 120 m²/g
  • 135 m²/g
  • 120 m²/g
  • 135 m²/g
  • 120 m²/g
  • 135 m²/g
  • 120 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 135 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1

Specifications

Related Information

Guard cartridge holder

Product Information