Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Nitrile exam gloves, MICROFLEX® MidKnight™ XTRA 93-862 series
Nitrile exam gloves, MICROFLEX® MidKnight™ XTRA 93-862 series
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Nitrile exam gloves, MICROFLEX® MidKnight™ XTRA 93-862 series
Supplier:  Ansell

Specifications

  • Catalog No:
  • ANSE93-862/8.5-9
  • ANSE93-862/7.5-8
  • ANSE93-862/10.5-11
  • ANSE93-862/6.5-7
  • ANSE93-862/9.5-10
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Material:
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Finish:
  • Fully textured
  • Fully textured
  • Fully textured
  • Fully textured
  • Fully textured
  • Cuff style:
  • Extended
  • Extended
  • Extended
  • Extended
  • Extended
  • Finger thickness:
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • Palm thickness:
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • FDA regulated:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • EN norm:
  • EN 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 455 (1-4)
  • EN 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 455 (1-4)
  • EN 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 455 (1-4)
  • EN 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 455 (1-4)
  • EN 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 455 (1-4)
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +

Specifications

Frequently Bought Together