Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
 
Masterflex® Transfer Tubing, DEHP-Free Flexible PVC, Avantor®
 
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, DEHP-Free Flexible PVC, Avantor®

 

  • Model:
  • 95505-44
  • 95505-26
  • 95505-28
  • 95505-42
  • 95505-00
  • 95505-02
  • 95505-04
  • 95505-06
  • 95505-14
  • 95505-18
  • 95505-20
  • 95505-22
  • 95505-24
  • 95505-16
  • 95505-08
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Length per pack:
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • Max. pressure:
  • 1,24 bar (18 psi)
  • 1,24 bar (18 psi)
  • 1,72 bar (25 psi)
  • 1,45 bar (21 psi)
  • 3,38 bar (49 psi)
  • 2,2 bar (32 psi)
  • 2,14 bar (31 psi)
  • 3 bar (43 psi)
  • 1,72 bar (25 psi)
  • 3 bar (43 psi)
  • 1,45 bar (21 psi)
  • 1,93 bar (28 psi)
  • 2,48 bar (36 psi)
  • 2,34 bar (34 psi)
  • 2,14 bar (31 psi)
  • Max. temperature:
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • Min. temperature:
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;Non-DEHP
  • FDA;Non-DEHP
  • FDA;Non-DEHP
  • FDA;Non-DEHP
  • FDA;Non-DEHP
  • FDA;Non-DEHP
  • FDA;Non-DEHP
  • FDA;Non-DEHP
  • FDA;Non-DEHP
  • FDA;Non-DEHP
  • FDA;Non-DEHP
  • FDA;Non-DEHP
  • FDA;Non-DEHP
  • FDA;Non-DEHP
  • FDA;Non-DEHP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 18 psi
  • 18 psi
  • 25 psi
  • 21 psi
  • 49 psi
  • 32 psi
  • 31 psi
  • 43 psi
  • 25 psi
  • 43 psi
  • 21 psi
  • 28 psi
  • 36 psi
  • 34 psi
  • 31 psi

 

Frequently Bought Together