Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
 
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® 2475 I.B., High Purity Reinforced, Avantor®
 
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® 2475 I.B., High Purity Reinforced, Avantor®
 

 

  • Model:
  • 95360-50
  • 95360-51
  • 95360-52
  • 95360-53
  • 95360-55
  • 95360-54
  • Bend radius:
  • 9,5 mm (0,375")
  • 25,4 mm (1")
  • 25,4 mm (1")
  • 44,5 mm (1,75")
  • 88,9 mm (3,5")
  • 31,8 mm (1,25")
  • Clarity:
  • Clear
  • Clear
  • Clear
  • Clear
  • Clear
  • Clear
  • Length per pack:
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 7,62 m (25 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • Max. pressure:
  • 15,5 bar (225 psi)
  • 14,5 bar (210 psi)
  • 15,9 bar (230 psi)
  • 9,3 bar (135 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 9,3 bar (135 psi)
  • Max. temperature:
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • Max. vacuum:
  • 760 mm Hg (29,9" Hg)
  • 760 mm Hg (29,9" Hg)
  • 760 mm Hg (29,9" Hg)
  • 760 mm Hg (29,9" Hg)
  • 760 mm Hg (29,9" Hg)
  • 760 mm Hg (29,9" Hg)
  • Min. temperature:
  • –70 °C (–94 °F)
  • –70 °C (–94 °F)
  • –70 °C (–94 °F)
  • –70 °C (–94 °F)
  • –70 °C (–94 °F)
  • –70 °C (–94 °F)
  • Regulatory approvals:
  • USP
  • USP
  • USP
  • USP
  • USP
  • USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes, up to 45 kGy
  • Yes, up to 45 kGy
  • Yes, up to 45 kGy
  • Yes, up to 45 kGy
  • Yes, up to 45 kGy
  • Yes, up to 45 kGy
  • Working pressure:
  • 15,5 bar (225 psi)
  • 14,5 bar (210 psi)
  • 15,9 bar (230 psi)
  • 9,3 bar (135 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 9,3 bar (135 psi)

 

 

Frequently Bought Together