Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Masterflex® Direct Lift 2- and 3-way Solenoid Valves, Avantor®
Masterflex® Direct Lift 2- and 3-way Solenoid Valves, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Direct Lift 2- and 3-way Solenoid Valves, Avantor®

Specifications

  • Model:
  • 01540-10
  • 01540-14
  • 01540-01
  • 01540-17
  • 01540-02
  • 01540-18
  • 01540-04
  • 01540-08
  • 01540-09
  • 01540-11
  • 01540-12
  • 01540-13
  • Max. pressure:
  • 2 bar (30 psi)
  • 4,1 bar (60 psi)
  • 30 psi
  • 1,2 bar (18 psi)
  • 2 bar (30 psi)
  • 1,2 bar (15 psi)
  • 4,1 bar (60 psi)
  • 1,2 bar (18 psi)
  • 2 bar (30 psi)
  • 2 bar (30 psi)
  • 2 bar (30 psi)
  • 4,1 bar (60 psi)
  • Max. temperature:
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • Orifice:
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 3,96748 mm (0,1562")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 3,96748 mm (0,1562")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 3,96748 mm (0,1562")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • Power:
  • 24 VDC, 4 W
  • 24 VDC, 8 W
  • 12 VDC, 4 W
  • 12 VDC, 8 W
  • 24 VDC, 4 W
  • 24 VDC, 8 W
  • 24 VDC, 8 W
  • 24 VDC, 8 W
  • 12 VDC, 4 W
  • 12 VDC, 4 W
  • 24 VDC, 4 W
  • 12 VDC, 8 W
  • Response time:
  • 20 ms
  • 25 ms
  • 20 ms
  • 30 ms
  • 20 ms
  • 30 ms
  • 25 ms
  • 30 ms
  • 20 ms
  • 20 ms
  • 20 ms
  • 25 ms
  • Wetted materials:
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • Warranty:
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years

Specifications

Frequently Bought Together