Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Masterflex® Direct-Read Variable-Area Flowmeters, Impact-Resistant Polycarbonate, Avantor®
Masterflex® Direct-Read Variable-Area Flowmeters, Impact-Resistant Polycarbonate, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Direct-Read Variable-Area Flowmeters, Impact-Resistant Polycarbonate, Avantor®

Specifications

  • Model:
  • 32900-18
  • 32900-42
  • 32900-30
  • 32900-36
  • 32900-10
  • 32900-22
  • 32900-04
  • 32900-08
  • 32900-34
  • 32900-32
  • 32900-40
  • 32900-38
  • 32900-24
  • 32900-20
  • 32900-28
  • 32900-26
  • 32900-48
  • 32900-14
  • 32900-52
  • 32900-12
  • 32900-44
  • 32900-46
  • 32900-16
  • 32900-54
  • Accuracy:
  • ±4% full-scale
  • ±4% full-scale
  • ±4% full-scale
  • ±4% full-scale
  • ±4% full-scale
  • ±4% full-scale
  • ±4% full-scale
  • ±4% full-scale
  • ±4% full-scale
  • ±4% full-scale
  • ±4% full-scale
  • ±4% full-scale
  • ±4% full-scale
  • ±4% full-scale
  • ±4% full-scale
  • ±4% full-scale
  • ±4% full-scale
  • ±4% full-scale
  • ±4% full-scale
  • ±4% full-scale
  • ±4% full-scale
  • ±4% full-scale
  • ±4% full-scale
  • ±4% full-scale
  • Float material:
  • Stainless Steel
  • Glass
  • Glass
  • Stainless Steel
  • Stainless Steel
  • Stainless Steel
  • Glass
  • Glass
  • Glass
  • Stainless Steel
  • Glass
  • Stainless Steel
  • Stainless Steel
  • Glass
  • Ceramic
  • Tungsten carbide
  • Stainless Steel
  • Glass
  • Stainless Steel
  • Stainless Steel
  • Stainless Steel
  • Glass
  • Glass
  • Tungsten carbide
  • Flow Tube material:
  • Polycarbonate
  • Polycarbonate
  • Polycarbonate
  • Polycarbonate
  • Polycarbonate
  • Polycarbonate
  • Polycarbonate
  • Polycarbonate
  • Polycarbonate
  • Polycarbonate
  • Polycarbonate
  • Polycarbonate
  • Polycarbonate
  • Polycarbonate
  • Polycarbonate
  • Polycarbonate
  • Polycarbonate
  • Polycarbonate
  • Polycarbonate
  • Polycarbonate
  • Polycarbonate
  • Polycarbonate
  • Polycarbonate
  • Polycarbonate
  • Min. operating temperature:
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • Max. operating temperature:
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • Max. pressure:
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • O-Ring material:
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Repeatability:
  • ±1% full-scale
  • ±1% full-scale
  • ±1% full-scale
  • ±1% full-scale
  • ±1% full-scale
  • ±1% full-scale
  • ±1% full-scale
  • ±1% full-scale
  • ±1% full-scale
  • ±1% full-scale
  • ±1% full-scale
  • ±1% full-scale
  • ±1% full-scale
  • ±1% full-scale
  • ±1% full-scale
  • ±1% full-scale
  • ±1% full-scale
  • ±1% full-scale
  • ±1% full-scale
  • ±1% full-scale
  • ±1% full-scale
  • ±1% full-scale
  • ±1% full-scale
  • ±1% full-scale
  • Turndown ratio:
  • 10:1
  • 10:1
  • 10:1
  • 10:1
  • 10:1
  • 10:1
  • 10:1
  • 10:1
  • 10:1
  • 10:1
  • 10:1
  • 10:1
  • 10:1
  • 10:1
  • 10:1
  • 10:1
  • 10:1
  • 10:1
  • 10:1
  • 10:1
  • 10:1
  • 10:1
  • 10:1
  • 10:1
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year

Specifications

Frequently Bought Together