Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing Spool, Fluorinated Ethylene Propylene (FEP), Avantor®
Masterflex® Transfer Tubing Spool, Fluorinated Ethylene Propylene (FEP), Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Transfer Tubing Spool, Fluorinated Ethylene Propylene (FEP), Avantor®

Specifications

  • Model:
  • 95230-00
  • 95230-04
  • 95230-06
  • 95230-12
  • 95230-14
  • 95230-08
  • 95230-10
  • 95230-02
  • Bend radius:
  • 12,7 mm (0,5")
  • 19,1 mm (0,75")
  • 25,4 mm (1")
  • 63,5 mm (2,5")
  • 50,8 mm (2")
  • 44,5 mm (1,75")
  • 25,5 mm (1")
  • 12,7 mm (0,5")
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Length per pack:
  • 76,2 m (250 ft.)
  • 76,2 m (250 ft.)
  • 76,2 m (250 ft.)
  • 76,2 m (250 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 76,2 m (250 ft.)
  • 76,2 m (250 ft.)
  • 76,2 m (250 ft.)
  • Max. pressure:
  • 28,4 bar (412 psi)
  • 19,9 bar (289 psi)
  • 12,2 bar (177 psi)
  • 7,8 bar (113 psi)
  • 6,7 bar (97 psi)
  • 9,7 bar (140 psi)
  • 17,2 bar (250 psi)
  • 28,75 bar (417 psi)
  • Max. temperature:
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • Min. temperature:
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 28,4 bar (412 psi)
  • 19,9 bar (289 psi)
  • 12,2 bar (177 psi)
  • 7,8 bar (113 psi)
  • 6,7 bar (97 psi)
  • 9,7 bar (140 psi)
  • 17,2 bar (250 psi)
  • 28,75 bar (417 psi)
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year

Specifications

Frequently Bought Together