Masterflex® Transfer Tubing, Gum Rubber, Avantor®
Supplier: Avantor Fluid Handling
Certificates
About this item
Keeps shape and cleanliness.
- Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
The gum rubber tubing is ideal for general-purpose liquid and gas applications. Manufactured according to GMP, the tubing is nontacky and seamless with a temperature range of -15 to 158 °F (-26 to 70 °C). Can be sterilized with ethylene oxide.
- Environmentally Preferable:
Specifications
- Catalog No:
- MFLX06448-09
- MFLX06448-10
- MFLX06448-11
- MFLX06448-12
- MFLX06448-13
- MFLX06448-02
- MFLX06448-03
- MFLX06448-17
- MFLX06448-04
- MFLX06448-20
- MFLX06448-05
- MFLX06448-21
- MFLX06448-23
- MFLX06448-06
- MFLX06448-07
- MFLX06448-08
- Model:
- 06448-09
- 06448-10
- 06448-11
- 06448-12
- 06448-13
- 06448-02
- 06448-03
- 06448-17
- 06448-04
- 06448-20
- 06448-05
- 06448-21
- 06448-23
- 06448-06
- 06448-07
- 06448-08
- Clarity:
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- GMP compliant:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Length per pack:
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- Max. pressure:
- 1,8 bar (17 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 1 bar (14 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 1,4 bar (21 psi)
- 0,9 bar (13 psi)
- 1,7 bar (25 psi)
- 1,8 bar (17 psi)
- 0,9 bar (13 psi)
- 1,8 bar (17 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 0,6 bar (8 psi)
- 0,8 bar (12 psi)
- 1,8 bar (17 psi)
- Max. temperature:
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- 70 °C (158 °F)
- Min. temperature:
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- –26 °C (–15 °F)
- Sterilisation method autoclave:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Working pressure:
- 17 psi
- 10 psi
- 10 psi
- 10 psi
- 14 psi
- 10 psi
- 21 psi
- 13 psi
- 25 psi
- 17 psi
- 13 psi
- 17 psi
- 10 psi
- 8 psi
- 12 psi
- 17 psi
Specifications
Frequently Bought Together