Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Platinum-Cured Silicone, Avantor®
Masterflex® Transfer Tubing, Platinum-Cured Silicone, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Platinum-Cured Silicone, Avantor®
Certificates

Specifications

  • Model:
  • 95802-12
  • 95802-11
  • 95803-08
  • 95802-16
  • 95802-15
  • 95802-14
  • 95802-13
  • 95802-20
  • 95802-19
  • 95802-18
  • 95802-17
  • 95802-00
  • 95802-01
  • 95802-23
  • 95802-22
  • 95802-21
  • 95802-05
  • 95802-04
  • 95802-26
  • 95802-03
  • 95802-25
  • 95802-02
  • 95802-24
  • 95802-09
  • 95802-08
  • 95802-07
  • 95802-06
  • 95802-10
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • Max. pressure:
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 1,4 bar (21 psi)
  • 1,1 bar (16 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 1,2 bar (17 psi)
  • 1,2 bar (17 psi)
  • 1 bar (15 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 1 bar (15 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 1 bar (15 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 0,9 bar (13 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 1,5 bar (22 psi)
  • Max. temperature:
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • Min. temperature:
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Working pressure:
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 1,4 bar (21 psi)
  • 1,1 bar (16 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 1,2 bar (17 psi)
  • 1,2 bar (17 psi)
  • 1 bar (15 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 1 bar (15 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 1 bar (15 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 0,9 bar (13 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 1,5 bar (22 psi)

Specifications

Frequently Bought Together