Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
 
Masterflex® Transfer Tubing, Terminator®, Avantor®
 
Masterflex® Transfer Tubing, Terminator®, Avantor®

 

  • Model:
  • 95954-11
  • 95954-07
  • 95954-05
  • 95954-03
  • 95954-01
  • Bend radius:
  • 355,6 mm (14")
  • 203,2 mm (8")
  • 152,4 mm (6")
  • 127 mm (5")
  • 76,2 mm (3")
  • Clarity:
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Length per pack:
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • Max. pressure:
  • 34,6 bar (501 psi)
  • 34,6 bar (501 psi)
  • 34,6 bar (501 psi)
  • 34,6 bar (501 psi)
  • 34,6 bar (501 psi)
  • Max. temperature:
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • Min. temperature:
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 501 psi
  • 501 psi
  • 501 psi
  • 501 psi
  • 501 psi
  • Weight per ft.:
  • 0,54 kg (1,2 lbs.)
  • 0,26 kg (0,58 lbs.)
  • 0,18 kg (0,4 lbs.)
  • 0,11 kg (0,25 lbs.)
  • 0,05 kg (0,12 lbs.)

 

Frequently Bought Together