Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
 
Masterflex® Transfer Tubing, Premo Flex®, Avantor®
 
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Premo Flex®, Avantor®

 

  • Model:
  • 95953-07
  • 95953-05
  • 95953-03
  • 95953-01
  • Bend radius:
  • 203,2 mm (8")
  • 127 mm (5")
  • 101,6 mm (4")
  • 50,8 mm (2")
  • Clarity:
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Length per pack:
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • Max. pressure:
  • 17,2 bar (250 psi)
  • 17,2 bar (250 psi)
  • 17,2 bar (250 psi)
  • 17,2 bar (250 psi)
  • Max. temperature:
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • Min. temperature:
  • –28 °C (–20 °F)
  • –28 °C (–20 °F)
  • –28 °C (–20 °F)
  • –28 °C (–20 °F)
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 17,2 bar (250 psi)
  • 17,2 bar (250 psi)
  • 17,2 bar (250 psi)
  • 17,2 bar (250 psi)
  • Weight per ft.:
  • 0,24 kg (0,54 lbs.)
  • 0,16 kg (0,36 lbs.)
  • 0,1 kg (0,22 lbs.)
  • 0,04 kg (0,09 lbs.)

 

Frequently Bought Together