Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
 
Masterflex® Transfer Tubing, Versilon™ C-544-A IB, Avantor®
 
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Versilon™ C-544-A IB, Avantor®

 

  • Model:
  • 95637-06
  • 95637-07
  • 95637-05
  • 95637-01
  • 95637-04
  • 95637-00
  • 95637-02
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Length per pack:
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • Max. pressure:
  • 6,6 bar (95 psi)
  • 5,5 bar (80 psi)
  • 8,3 bar (120 psi)
  • 14,1 bar (205 psi)
  • 10,3 bar (150 psi)
  • 19 bar (275 psi)
  • 13,4 bar (195 psi)
  • Max. temperature:
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • Min. temperature:
  • –73 °C (–100 °F)
  • –73 °C (–100 °F)
  • –73 °C (–100 °F)
  • –73 °C (–100 °F)
  • –73 °C (–100 °F)
  • –73 °C (–100 °F)
  • –73 °C (–100 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;NSF-61
  • FDA;NSF-61
  • FDA;NSF-61
  • FDA;NSF-61
  • FDA;NSF-61
  • FDA;NSF-61
  • FDA;NSF-61
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 6,6 bar (95 psi)
  • 5,5 bar (80 psi)
  • 8,3 bar (120 psi)
  • 14,1 bar (205 psi)
  • 10,3 bar (150 psi)
  • 19 bar (275 psi)
  • 13,4 bar (195 psi)
  • Warranty:
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box

 

Frequently Bought Together