Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
 
Masterflex® Transfer Tubing, PVDF, Avantor®
 
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, PVDF, Avantor®
 

 

  • Model:
  • 95100-04
  • 95100-16
  • 95100-00
  • 95100-02
  • 95100-06
  • 95100-10
  • 95100-12
  • 95100-14
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Length per pack:
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • Max. pressure:
  • 20 bar (290 psi)
  • 6,9 bar (100 psi)
  • 24,1 bar (350 psi)
  • 12,4 bar (180 psi)
  • 16,5 bar (240 psi)
  • 12,4 bar (180 psi)
  • 10 bar (145 psi)
  • 8,3 bar (120 psi)
  • Max. temperature:
  • 127 °C (260 °F)
  • 127 °C (260 °F)
  • 127 °C (260 °F)
  • 127 °C (260 °F)
  • 127 °C (260 °F)
  • 127 °C (260 °F)
  • 127 °C (260 °F)
  • 127 °C (260 °F)
  • Min. temperature:
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Working pressure:
  • 20 bar (290 psi)
  • 6,9 bar (100 psi)
  • 24,1 bar (350 psi)
  • 12,4 bar (180 psi)
  • 16,5 bar (240 psi)
  • 12,4 bar (180 psi)
  • 10 bar (145 psi)
  • 8,3 bar (120 psi)
  • Warranty:
  • 1 Month
  • 1 Month
  • 1 Month
  • 1 Month
  • 1 Month
  • 1 Month
  • 1 Month
  • 1 Month

 

 

Frequently Bought Together