Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Metric Polytetrafluoroethylene (PTFE), Avantor®
Masterflex® Transfer Tubing, Metric Polytetrafluoroethylene (PTFE), Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Metric Polytetrafluoroethylene (PTFE), Avantor®
Certificates

Specifications

  • Model:
  • 06605-57
  • 06605-56
  • 06363-30
  • 06605-53
  • 06605-52
  • 06605-55
  • 06605-54
  • 06363-20
  • 06363-10
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • Max. pressure:
  • 9,4 bar (137 psi)
  • 9,9 bar (143 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 15,5 bar (225 psi)
  • 25,5 bar (370 psi)
  • 10,7 bar (155 psi)
  • 12,1 bar (175 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • Max. temperature:
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • Min. temperature:
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 9,4 bar (137 psi)
  • 9,9 bar (143 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 15,5 bar (225 psi)
  • 25,5 bar (370 psi)
  • 10,7 bar (155 psi)
  • 12,1 bar (175 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year

Specifications

Related Information

Frequently Bought Together