Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Perfluoroalkoxy (PFA), Avantor®
Masterflex® Transfer Tubing, Perfluoroalkoxy (PFA), Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Perfluoroalkoxy (PFA), Avantor®
Certificates

Specifications

  • Model:
  • 06371-08
  • 06371-07
  • 06371-23
  • 06371-22
  • 06375-07
  • 06371-06
  • 06375-05
  • 06371-05
  • 06371-24
  • 06375-08
  • 06371-21
  • 06375-01
  • 06371-02
  • 06371-29
  • 06375-04
  • 06371-04
  • 06375-02
  • 06371-03
  • 06371-26
  • 06371-25
  • 06371-01
  • 06371-28
  • 06371-00
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • Max. pressure:
  • 8,1 bar (117 psi)
  • 9,2 bar (133 psi)
  • 15,8 bar (229 psi)
  • 32,5 bar (471 psi)
  • 19,5 bar (283 psi)
  • 10,5 bar (153 psi)
  • 26,8 bar (388 psi)
  • 12,4 bar (180 psi)
  • 22,3 bar (324 psi)
  • 10,3 bar (150 psi)
  • 41,4 bar (600 psi)
  • 40,8 bar (592 psi)
  • 26,5 bar (385 psi)
  • 10,5 bar (153 psi)
  • 20,7 bar (300 psi)
  • 15,2 bar (220 psi)
  • 29 bar (421 psi)
  • 19,3 bar (280 psi)
  • 15,2 bar (220 psi)
  • 15,2 bar (220 psi)
  • 32,5 bar (471 psi)
  • 6 bar (87 psi)
  • 41,4 bar (600 psi)
  • Max. temperature:
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • Min. temperature:
  • –195 °C (–319 °F)
  • –195 °C (–319 °F)
  • –195 °C (–319 °F)
  • –195 °C (–319 °F)
  • –195 °C (–320 °F)
  • –195 °C (–319 °F)
  • –195 °C (–319 °F)
  • –195 °C (–319 °F)
  • –195 °C (–319 °F)
  • –195 °C (–319 °F)
  • –195 °C (–319 °F)
  • –195 °C (–319 °F)
  • –195 °C (–319 °F)
  • –195 °C (–319 °F)
  • –195 °C (–320 °F)
  • –195 °C (–319 °F)
  • –195 °C (–319 °F)
  • –195 °C (–319 °F)
  • –195 °C (–319 °F)
  • –195 °C (–319 °F)
  • –195 °C (–319 °F)
  • –195 °C (–319 °F)
  • –195 °C (–319 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 8,1 bar (117 psi)
  • 9,2 bar (133 psi)
  • 15,8 bar (229 psi)
  • 32,5 bar (471 psi)
  • 19,5 bar (283 psi)
  • 10,5 bar (153 psi)
  • 26,8 bar (388 psi)
  • 12,4 bar (180 psi)
  • 22,3 bar (324 psi)
  • 10,3 bar (150 psi)
  • 25,9 bar (375 psi)
  • 40,8 bar (592 psi)
  • 26,5 bar (385 psi)
  • 10,5 bar (153 psi)
  • 20,7 bar (300 psi)
  • 15,2 bar (220 psi)
  • 29 bar (421 psi)
  • 19,3 bar (280 psi)
  • 15,2 bar (220 psi)
  • 15,2 bar (220 psi)
  • 32,5 bar (471 psi)
  • 6 bar (87 psi)
  • 41,4 bar (600 psi)

Specifications

Related Information

Frequently Bought Together