Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
 
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® A-60-F, Avantor®
 
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® A-60-F, Avantor®
 

 

  • Model:
  • 95710-70
  • 95710-90
  • 95710-80
  • 95710-60
  • 95710-50
  • 95710-30
  • 95710-00
  • 95710-10
  • 95710-20
  • 95710-40
  • Clarity:
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • Max. pressure:
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 0,6 bar (8 psi)
  • 0,5 bar (7 psi)
  • 0,9 bar (13 psi)
  • 0,6 bar (8 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 2,3 bar (34 psi)
  • 1,3 bar (19 psi)
  • 0,9 bar (13 psi)
  • 1,3 bar (19 psi)
  • Max. temperature:
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • Min. temperature:
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 0,6 bar (8 psi)
  • 0,5 bar (7 psi)
  • 0,9 bar (13 psi)
  • 0,6 bar (8 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 2,3 bar (34 psi)
  • 1,3 bar (19 psi)
  • 0,9 bar (13 psi)
  • 1,3 bar (19 psi)
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year

 

 

Frequently Bought Together