Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Masterflex® Variable-Area Flowmeter Valve Cartridges, Avantor®
Masterflex® Variable-Area Flowmeter Valve Cartridges, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Variable-Area Flowmeter Valve Cartridges, Avantor®

Specifications

  • Model:
  • 03218-74
  • 03218-72
  • 03217-92
  • 03218-69
  • 03217-84
  • 03218-68
  • 03217-82
  • 03218-67
  • 03217-86
  • 03218-62
  • 03217-96
  • 03218-61
  • 03218-64
  • 03218-63
  • 03217-88
  • 03218-70
  • Min. air flow rate:
  • 0 ml/min
  • 0 ml/min
  • 5000 ml/min
  • 2501 ml/min
  • 20000 ml/min
  • 1001 ml/min
  • 5000 ml/min
  • 201 ml/min
  • 60001 ml/min
  • 1001 ml/min
  • 60001 ml/min
  • 201 ml/min
  • 6201 ml/min
  • 2501 ml/min
  • 20000 ml/min
  • 6201 ml/min
  • Max. air flow rate:
  • 200 ml/min
  • 200 ml/min
  • 20000 ml/min
  • 6200 ml/min
  • 60000 ml/min
  • 2500 ml/min
  • 20000 ml/min
  • 1000 ml/min
  • 60001 ml/min
  • 2500 ml/min
  • 600001 ml/min
  • 1000 ml/min
  • 6201 ml/min
  • 6200 ml/min
  • 60000 ml/min
  • 6201 ml/min
  • Min. water flow rate:
  • 0 ml/min
  • 0 ml/min
  • 0 ml/min
  • 71 ml/min
  • 0 ml/min
  • 30 ml/min
  • 0 ml/min
  • 3,1 ml/min
  • 0 ml/min
  • 30 ml/min
  • 0 ml/min
  • 3,1 ml/min
  • 650 ml/min
  • 71 ml/min
  • 0 ml/min
  • 650 ml/min
  • Max. water flow rate:
  • 6 ml/min
  • 6 ml/min
  • 350 ml/min
  • 200 ml/min
  • 1200 ml/min
  • 70 ml/min
  • 350 ml/min
  • 30 ml/min
  • 3500 ml/min
  • 70 ml/min
  • 3500 ml/min
  • 30 ml/min
  • 650 ml/min
  • 200 ml/min
  • 1200 ml/min
  • 650 ml/min
  • O-Ring material:
  • Viton®
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Viton®
  • Width:
  • 1754"
  • 1754"
  • 1754"
  • 1754"
  • 1754"
  • 1754"
  • 1754"
  • 1754"
  • 1754"
  • 1754"
  • 1754"
  • 1754"
  • 1754"
  • 1754"
  • 1754"
  • 1754"
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year

Specifications

Frequently Bought Together