Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Supelco® Ascentis® Express F5 (PFP) HPLC and UHPLC Columns
Supelco® Ascentis® Express F5 (PFP) HPLC and UHPLC Columns
Supplier:  Merck
Certificates
undefined
Supelco® Ascentis® Express F5 (PFP) HPLC and UHPLC Columns
Supplier:  Merck

Specifications

  • Catalog No:
  • 50622-U
  • 50616-U
  • 50619-U
  • 50859-U
  • 50861-U
  • 50857-U
  • 50858-U
  • 50614-U
  • 50615-U
  • 50863-U
  • 50613-U
  • 50867-U
  • 53567-U
  • 53568-U
  • 50635-U
  • 53566-U
  • 50881-U
  • 50884-U
  • 50633-U
  • 50876-U
  • 50634-U
  • 50879-U
  • 50886-U
  • 50625-U
  • 50626-U
  • 50623-U
  • 50624-U
  • 50869-U
  • 50631-U
  • 50632-U
  • 50871-U
  • 50627-U
  • 50628-U
  • 53584-U
  • 53590-U
  • 53583-U
  • 50603-U
  • 53574-U
  • 53576-U
  • 53569-U
  • 53571-U
  • 53579-U
  • 53581-U
  • 53577-U
  • 53578-U
  • 53594-U
  • 53597-U
  • 50604-U
  • 53591-U
  • 53592-U
  • 50612-U
  • 50605-U
  • 53599-U
  • 50607-U
  • Description:
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • Carbon load:
  • 3,9%
  • 3,9%
  • 3,9%
  • 5,3%
  • 5,3%
  • 5,3%
  • 5,3%
  • 3,9%
  • 3,9%
  • 5,3%
  • 3,9%
  • 5,3%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 3,9%
  • 5,5%
  • 5,3%
  • 5,3%
  • 3,9%
  • 5,3%
  • 3,9%
  • 5,3%
  • 5,3%
  • 3,9%
  • 3,9%
  • 3,9%
  • 3,9%
  • 5,3%
  • 3,9%
  • 3,9%
  • 5,3%
  • 3,9%
  • 3,9%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 3,9%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 3,9%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 3,9%
  • 3,9%
  • 5,5%
  • 3,9%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • pH range:
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • Surface area:
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 120 m²/g
  • 90 m²/g
  • 120 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 90 m²/g
  • 120 m²/g
  • 90 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 120 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 120 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • USP code:
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43

Specifications

Related Information

Guard cartridge holder

Product Information