Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
 
Autoclaves, top loading
 :  TUTTNAUER
 
undefined
Autoclaves, top loading
 :  TUTTNAUER

 

  • Catalog No:
  • 481-0588
  • 481-0907
  • 481-0576
  • 481-0904
  • 481-0570
  • 481-0905
  • 481-0906
  • 481-0558
  • TUTT5075ELV-CG-D
  • 481-0909
  • Model:
  • 5075 ELV-D
  • 5075 ELV-WR-D
  • 3870 ELV-D
  • 3850 ELV-WR-D
  • 3850 ELV-D
  • 3870 ELV-WR-D
  • 2840 ELV-WR-D
  • 2840 ELV-D
  • 5075 ELVC-G-D
  • 3870 ELV (vertical)
  • Capacity:
  • 160 L
  • 160 L
  • 85 L
  • 65 L
  • 65 L
  • 85 L
  • 31 L
  • 31 L
  • 160 L
  • 85 L
  • Material:
  • Stainless steel 316L
  • Stainless steel 316L
  • Stainless steel 316L
  • Stainless steel 316L
  • Stainless steel 316L
  • Stainless steel 316L
  • Stainless steel 316L
  • Stainless steel 316L
  • Stainless steel 316L
  • Stainless steel 316L
  • Temperature:
  • 134 °C
  • 134 °C
  • 134 °C
  • 134 °C
  • 134 °C
  • 134 °C
  • 134 °C
  • 134 °C
  • 134 °C
  • 134 °C
  • Max. pressure:
  • 3,25 bar
  • 3,25 bar
  • 3,25 bar
  • 3,25 bar
  • 3,25 bar
  • 3,25 bar
  • 3,25 bar
  • 3,25 bar
  • 3,25 bar
  • 3,25 bar
  • Int.Ø×H:
  • 500×750 mm
  • 500×750 mm
  • 380×690 mm
  • 380×500 mm
  • 380×490 mm
  • 380×690 mm
  • 280×460 mm
  • 280×460 mm
  • 500×750 mm
  • 380×690 mm
  • W×D×H ext.:
  • 870×770×1090 mm
  • 739×800×1075 mm
  • 730×540×1000 mm
  • 739×800×1075 mm
  • 730×540×1000 mm
  • 739×800×1075 mm
  • 530×530×988 mm
  • 540×440×980 mm
  • 880×700×1010 mm
  • 650×500×950 mm
  • Weight:
  • 190 kg
  • 100 kg
  • 85 kg
  • 80 kg
  • 215 kg
  • 105 kg
  • Power:
  • 9 kW
  • 9 kW
  • 6 kW
  • 3,3 kW
  • 6 kW
  • 3,3 kW
  • 2,2 kW
  • 2,2 kW
  • 9 kW
  • 9 kW

 

Factory fitted options

 

Frequently Bought Together