VWR® VisiScope® ML113 POL / BL113 POL, Microscopes polarisants
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Ces microscopes polarisants, avec batterie rechargeable pour une utilisation très longue en extérieur (jusqu’à 15 heures), sont idéaux à des fins éducatives.
- Éclairage LED écoénergétique avec contrôle de l’intensité lumineuse, pour une température de couleur blanc pur constante
- Mécanisme de mise au point coaxiale macrométrique et micrométrique, avec butée pour éviter tout contact entre l’objectif et l’échantillon
- Bouton de commande réglable pour la mise au point approximative
- Platine rotative ronde, diamètre 120 mm
- Objectifs N-plan avec traitement antifongique
- Fonctionnement sans fil grâce à une batterie li-ion rechargeable (temps de charge: 6 heures)
Delivery: Livrés prêts à l’emploi avec oculaires, objectifs, cache anti-poussière et alimentation externe avec fiches secteur UE, UK et US pour le chargement de la batterie li-ion. Comprend également un polariseur rotatif (pivotant) et un analyseur fixe (coulissant).
Specifications
- Catalog No:
- 630-2977
- 630-2976
- Mode d'observation:
- Fond clair et polarisation
- Fond clair et polarisation
- Tête:
- Inclinaison de 30°, rotation à 360°
- Inclinaison de 30°, rotation à 360°
- Oculaires:
- Grand champ 10×/18 mm
- Grand champ 10×/18 mm
- Tourelle:
- 4 positions
- 4 positions
- Objectifs:
- N-plan achromatic 4×, 10×, 40×
- N-plan achromatic 4×, 10×, 40×
- Platine:
- Rond, Ø 120 mm
- Rond, Ø 120 mm
- Condenseur:
- Fixe, 1,25, pré-centré, avec diaphragme à iris
- Fixe, 1,25, pré-centré, avec diaphragme à iris
- Mise au point:
- Coaxiale micro et macrométrique
- Coaxiale micro et macrométrique
- Éclairage:
- LED (blanc, 1 W)
- LED (blanc, 1 W)
Specifications
Related Information
Eyepieces
Product Information
Frequently Bought Together