Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
VWR® Cleanroom Gloves, Soft Nitrile, Non Sterile, ISO 4, 400 mm
VWR® Cleanroom Gloves, Soft Nitrile, Non Sterile, ISO 4, 400 mm
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR® Cleanroom Gloves, Soft Nitrile, Non Sterile, ISO 4, 400 mm
Supplier:  VWR Collection

Specifications

  • Catalog No:
  • 112-5122
  • 112-5119
  • 112-5120
  • 112-5123
  • 112-5121
  • 112-5124
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Cleanroom class:
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Cuff thickness:
  • 0,08 - 0,12 mm
  • 0,08 - 0,12 mm
  • 0,08 - 0,12 mm
  • 0,08 - 0,12 mm
  • 0,08 - 0,12 mm
  • 0,08 - 0,12 mm
  • Finger thickness:
  • 0,12 - 0,18 mm
  • 0,12 - 0,18 mm
  • 0,12 - 0,18 mm
  • 0,12 - 0,18 mm
  • 0,12 - 0,18 mm
  • 0,12 - 0,18 mm
  • Palm thickness:
  • 0,10 - 0,15 mm
  • 0,10 - 0,15 mm
  • 0,10 - 0,15 mm
  • 0,10 - 0,15 mm
  • 0,10 - 0,15 mm
  • 0,10 - 0,15 mm
  • Tensile strength:
  • >18 MPa
  • >18 MPa
  • >18 MPa
  • >18 MPa
  • >18 MPa
  • >18 MPa
  • Ultimate elongation:
  • 500%
  • 500%
  • 500%
  • 500%
  • 500%
  • 500%
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5
  • EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5
  • EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5
  • EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5
  • EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5
  • EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5

Specifications

Frequently Bought Together