Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
pH/mV/°C meters, handheld, Eutech pH 5+ / pH 6+
pH/mV/°C meters, handheld, Eutech pH 5+ / pH 6+
Supplier:  EUTECH
Certificates
undefined
pH/mV/°C meters, handheld, Eutech pH 5+ / pH 6+
Supplier:  EUTECH

Specifications

  • Catalog No:
  • EUTEECPH601PLUSK
  • EUTEECPH503PLUSK
  • EUTEECPH501PLUS
  • 662-2287
  • EUTEECPH502PLUSK
  • EUTEECPH601PLUS
  • 662-2286
  • Model:
  • Eutech pH 6+
  • Eutech pH 5+
  • Eutech pH 5+
  • Eutech pH 6+
  • Eutech pH 5+
  • Eutech pH 6+
  • Eutech pH 6+
  • pH range:
  • 0,00 - 14,00
  • 0,00 - 14,00
  • 0,00 - 14,00
  • 0,00 - 14,00
  • 0,00 - 14,00
  • 0,00 - 14,00
  • 0,00 - 14,00
  • pH resolution:
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • pH accuracy:
  • ±0,01
  • ±0,01
  • ±0,01
  • ±0,01
  • ±0,01
  • ±0,01
  • ±0,01
  • pH calibration:
  • Up to 5 points
  • Up to 5 points
  • Up to 5 points
  • Up to 5 points
  • Up to 5 points
  • Up to 5 points
  • Up to 5 points
  • mV range:
  • ±1000
  • -
  • -
  • ±1000
  • -
  • ±1000
  • ±1000
  • mV resolution:
  • 1
  • -
  • -
  • 1
  • -
  • 1
  • 1
  • mV accuracy:
  • ±2
  • -
  • -
  • ±2
  • -
  • ±2
  • ±2
  • Temperature range:
  • 0,0...+100,0 °C
  • 0,0...+100,0 °C
  • 0,0...+100,0 °C
  • 0,0...+100,0 °C
  • 0,0...+100,0 °C
  • 0,0...+100,0 °C
  • 0,0...+100,0 °C
  • Temperature resolution:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Temperature accuracy:
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • Temperature compensation:
  • ATC/MTC (0...+100 °C)
  • ATC/MTC (0...+100 °C)
  • ATC/MTC (0...+100 °C)
  • ATC/MTC (0...+100 °C)
  • ATC/MTC (0...+100 °C)
  • ATC/MTC (0...+100 °C)
  • ATC/MTC (0...+100 °C)
  • Display:
  • LCD
  • LCD
  • LCD
  • LCD
  • LCD
  • LCD
  • LCD
  • Power supply:
  • 4× 1,5 V ‘AAA’ alkaline batteries
  • 4× 1,5 V ‘AAA’ alkaline batteries
  • 4× 1,5 V ‘AAA’ alkaline batteries
  • 4× 1,5 V ‘AAA’ alkaline batteries
  • 4× 1,5 V ‘AAA’ alkaline batteries
  • 4× 1,5 V ‘AAA’ alkaline batteries
  • 4× 1,5 V ‘AAA’ alkaline batteries
  • Compliance:
  • IP54
  • IP54
  • IP54
  • IP54
  • IP54
  • IP54
  • IP54
  • Connections:
  • BNC, 2.5 mm phono socket
  • BNC, 2.5 mm phono socket
  • BNC, 2.5 mm phono socket
  • BNC, 2.5 mm phono socket
  • BNC, 2.5 mm phono socket
  • BNC, 2.5 mm phono socket
  • BNC, 2.5 mm phono socket
  • W×D×H:
  • 85×42×157 mm
  • 85×42×157 mm
  • 85×42×157 mm
  • 85×42×157 mm
  • 85×42×157 mm
  • 85×42×157 mm
  • 85×42×157 mm
  • Weight:
  • 0,26 kg
  • 0,26 kg
  • 0,26 kg
  • 0,26 kg
  • 0,26 kg
  • 0,26 kg
  • 0,26 kg

Specifications

Related Information

Electrodes

Product Information

Frequently Bought Together