Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Digestion units for Kjeldahl digestion, KJELDATHERM® KT/KT-L
Digestion units for Kjeldahl digestion, KJELDATHERM® KT/KT-L
Supplier:  GERHARDT
Certificates
Digestion units for Kjeldahl digestion, KJELDATHERM® KT/KT-L
Supplier:  GERHARDT

Specifications

  • Catalog No:
  • GERH12-0729
  • GERH12-0731
  • GERH12-0725
  • GERH12-0727
  • GERH12-0700
  • GERH12-0743
  • GERH12-0745
  • GERH12-0704
  • GERH12-0706
  • GERH12-0702
  • Model:
  • KT-L 20s
  • KT-L 20s-BS
  • KT 20s
  • KT 20s-BS
  • KT 8s
  • KT 40s
  • KT-L 40s
  • KT-L 8s
  • KT-L 8s-BS
  • KT 8s-BS
  • No. of tubes:
  • 20
  • 20
  • 20
  • 20
  • 8
  • 40
  • 40
  • 8
  • 8
  • 8
  • Power:
  • 2360 W
  • 2360 W
  • 2200 W
  • 2200 W
  • 1000 W
  • 2200 W
  • 2360 W
  • 1160 W
  • 1160 W
  • 1000 W
  • Programs:
  • 99
  • 99
  • 99
  • 99
  • 99
  • 99
  • 99
  • 99
  • 99
  • 99
  • Temperature accuracy:
  • ±5 °C
  • ±5 °C
  • ±5 °C
  • ±5 °C
  • ±5 °C
  • ±5 °C
  • ±5 °C
  • ±5 °C
  • ±5 °C
  • ±5 °C
  • Temperature range:
  • Max. 430 °C
  • Max. 430 °C
  • Max. 430 °C
  • Max. 430 °C
  • Max. 430 °C
  • Max. 430 °C
  • Max. 430 °C
  • Max. 430 °C
  • Max. 430 °C
  • Max. 430 °C
  • W×D×H:
  • 515×483×728 mm
  • 515×483×728 mm
  • 515×483×728 mm
  • 515×483×728 mm
  • 515×483×728 mm
  • 515×483×728 mm
  • 515×483×728 mm
  • 515×483×728 mm
  • 515×483×728 mm
  • 515×483×728 mm
  • Weight:
  • 53 kg
  • 53 kg
  • 40 kg
  • 40 kg
  • 31 kg
  • 40 kg
  • 53 kg
  • 44 kg
  • 44 kg
  • 31 kg

Specifications

Frequently Bought Together