Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Poroshell 120 SB-C18
HPLC columns, Poroshell 120 SB-C18
Supplier:  Agilent
Certificates
undefined
HPLC columns, Poroshell 120 SB-C18
Supplier:  Agilent

Specifications

  • Catalog No:
  • 554-1733
  • 554-4336
  • 554-1734
  • HEWL681975-902
  • HEWL689975-902
  • HEWL681975-302
  • HEWL681775-902
  • HEWL689775-902
  • HEWL689975-302
  • 554-1730
  • 554-1729
  • 554-1731
  • HEWL687775-902
  • 554-4337
  • 554-1732
  • Carbon load:
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Max. pressure:
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • pH range:
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • Surface area:
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • Temperature limit:
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1

Specifications

Frequently Bought Together