Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
 
Quantitative filter papers, hardened ashless grades, grade 541, Whatman™
 
undefined
Quantitative filter papers, hardened ashless grades, grade 541, Whatman™
 

 

  • Catalog No:
  • 512-0363
  • 512-0362
  • 512-0365
  • 512-0364
  • 512-0598
  • 512-0596
  • 512-0599
  • 512-0634
  • 512-0359
  • 512-0358
  • 512-0597
  • 512-0361
  • 512-0360
  • 512-0635
  • Grade:
  • 541
  • 541
  • 541
  • 541
  • 541
  • 541
  • 541
  • 541
  • 541
  • 541
  • 541
  • 541
  • 541
  • 541
  • Weight:
  • 82 g/m²
  • 82 g/m²
  • 82 g/m²
  • 82 g/m²
  • 78 g/m²
  • 78 g/m²
  • 78 g/m²
  • 78 g/m²
  • 82 g/m²
  • 78 g/m²
  • 78 g/m²
  • 82 g/m²
  • 82 g/m²
  • 78 g/m²
  • Thickness:
  • 155 µm
  • 155 µm
  • 155 µm
  • 155 µm
  • 155 µm
  • 155 µm
  • 155 µm
  • 155 µm
  • 155 µm
  • 155 µm
  • 155 µm
  • 155 µm
  • 155 µm
  • 155 µm
  • Particle retention:
  • 22 µm
  • 22 µm
  • 22 µm
  • 22 µm
  • 22 µm
  • 22 µm
  • 22 µm
  • 22 µm
  • 22 µm
  • 22 µm
  • 22 µm
  • 22 µm
  • 22 µm
  • 22 µm
  • Filtration speed:
  • 34 s (Herzberg)
  • 34 s (Herzberg)
  • 34 s (Herzberg)
  • 34 s (Herzberg)
  • 34 s (Herzberg)
  • 34 s (Herzberg)
  • 34 s (Herzberg)
  • 34 s (Herzberg)
  • 34 s (Herzberg)
  • 34 s (Herzberg)
  • 34 s (Herzberg)
  • 34 s (Herzberg)
  • 34 s (Herzberg)
  • 34 s (Herzberg)
  • Ash content:
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • Airflow rate:
  • 3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 3 s/100 ml/6,5 cm²

 

 

Frequently Bought Together