Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
 
Quantitative filter papers, hardened ashless grades, grade 540, Whatman™
 
undefined
Quantitative filter papers, hardened ashless grades, grade 540, Whatman™
 

 

  • Catalog No:
  • 512-0355
  • 512-0354
  • 512-0357
  • 512-0356
  • 512-0631
  • 512-0630
  • 512-0632
  • 512-0633
  • 512-0425
  • 512-0629
  • 512-0353
  • Grade:
  • 540
  • 540
  • 540
  • 540
  • 540
  • 540
  • 540
  • 540
  • 540
  • 540
  • 540
  • Weight:
  • 88 g/m²
  • 88 g/m²
  • 88 g/m²
  • 88 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 88 g/m²
  • Thickness:
  • 160 µm
  • 160 µm
  • 160 µm
  • 160 µm
  • 160 µm
  • 160 µm
  • 160 µm
  • 160 µm
  • 160 µm
  • 160 µm
  • 160 µm
  • Particle retention:
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • Filtration speed:
  • 200 s (Herzberg)
  • 200 s (Herzberg)
  • 200 s (Herzberg)
  • 200 s (Herzberg)
  • 200 s (Herzberg)
  • 200 s (Herzberg)
  • 200 s (Herzberg)
  • 200 s (Herzberg)
  • 200 s (Herzberg)
  • 200 s (Herzberg)
  • 200 s (Herzberg)
  • Ash content:
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • 0,005%
  • Airflow rate:
  • 13 s/100 ml/6,5 cm²
  • 13 s/100 ml/6,5 cm²
  • 13 s/100 ml/6,5 cm²
  • 13 s/100 ml/6,5 cm²
  • 13 s/100 ml/6,5 cm²
  • 13 s/100 ml/6,5 cm²
  • 13 s/100 ml/6,5 cm²
  • 13 s/100 ml/6,5 cm²
  • 13 s/100 ml/6,5 cm²
  • 13 s/100 ml/6,5 cm²
  • 13 s/100 ml/6,5 cm²

 

 

Frequently Bought Together