Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Multi-gas detectors, GasAlert MicroClip XL
Multi-gas detectors, GasAlert MicroClip XL
Supplier:  BW TECHNOLOGIES
Certificates
undefined
Multi-gas detectors, GasAlert MicroClip XL
Supplier:  BW TECHNOLOGIES

Specifications

  • Catalog No:
  • 151-0244
  • 151-0240
  • 151-0243
  • 151-0246
  • 151-0245
  • 151-0242
  • 151-0241
  • Model:
  • MicroClip XL
  • MicroClip XL
  • MicroClip XL
  • MicroClip XL
  • MicroClip XL
  • MicroClip XL
  • MicroClip XL
  • Alarm:
  • Audible (95 dB), visual, Buzzer
  • Audible (95 dB), visual, Buzzer
  • Audible (95 dB), visual, Buzzer
  • Audible (95 dB), visual, Buzzer
  • Audible (95 dB), visual, Buzzer
  • Audible (95 dB), visual, Buzzer
  • Audible (95 dB), visual, Buzzer
  • Battery life:
  • 18 heures, avec charge en moins de six heures
  • 18 heures, avec charge en moins de six heures
  • 18 heures, avec charge en moins de six heures
  • 18 heures, avec charge en moins de six heures
  • 18 heures, avec charge en moins de six heures
  • 18 heures, avec charge en moins de six heures
  • 18 heures, avec charge en moins de six heures
  • W×D×H:
  • 60×31×113 mm
  • 60×31×113 mm
  • 60×31×113 mm
  • 60×31×113 mm
  • 60×31×113 mm
  • 60×31×113 mm
  • 60×31×113 mm
  • Weight:
  • 190 g
  • 190 g
  • 190 g
  • 190 g
  • 190 g
  • 190 g
  • 190 g
  • Temperature range:
  • −20…+50 °C
  • −20…+50 °C
  • −20…+50 °C
  • −20…+50 °C
  • −20…+50 °C
  • −20…+50 °C
  • −20…+50 °C

Specifications

Frequently Bought Together