HPLC columns, Viva C18 (USP L1)
Supplier: Restek
Certificates
About this item
Viva C18 are monomeric octadecylsilane columns, highly base deactivated wide pore packing that exhibits peak shape for a wide range of compounds from acidic through slightly basic. General purpose column for analyzing large molecules and biomolecules.
Specifications
- Catalog No:
- REST9514365
- REST9514365-700
- REST951436B
- REST951436E
- REST951457E
- REST9514511
- REST951450212
- REST9514573-700
- REST9514575-700
- REST9514311
- REST9514571
- REST9514312
- REST951456E
- REST9514513-700
- REST9514312-700
- REST9514361
- REST9514572
- REST9514515-700
- REST9514362
- REST9514563-700
- REST9514362-700
- REST9514565-700
- REST9514363-700
- REST9514572-700
- REST9514352
- REST9514352-700
- REST9514353-700
- REST9514355
- REST9514355-700
- REST951435B
- REST951435E
- REST9514335-700
- REST951433E
- REST9514351
- REST951455E
- REST9514561-700
- REST9514561
- REST9514562-700
- REST9514562
- REST9514315
- REST9514315-700
- REST951431E
- REST9514331
- REST9514332
- REST9514332-700
- REST9514333-700
- REST9514335
- REST9514555-700
- REST9514525
- REST9514313-700
- REST951453E
- REST9514551
- REST9514552-700
- REST9514552
- REST951450210
- REST9514555
- REST9514553-700
- REST9514575
- REST9514573
- REST951451E
- REST9514565
- REST9514521
- REST9514563
- REST9514522
- REST9514515
- REST9514522-700
- REST9514513
- REST9514523-700
- REST9514533-700
- REST9514532-700
- REST9514535-700
- REST9514512
- REST9514535
- REST9514512-700
- REST951452E
- REST9514525-700
- REST9514532
- REST9514531
- Carbon load:
- 9%, 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%, 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%, 9%
- 9%, 9%
- 9%, 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%, 9%
- 9%, 9%
- 9%
- 9%, 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%, 9%
- 9%
- 9%
- 9%, 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%, 9%
- 9%
- 9%
- 9%, 9%
- 9%
- 9%, 9%
- 9%, 9%
- 9%
- 9%
- 9%, 9%
- 9%, 9%
- 9%
- 9%
- 9%, 9%
- 9%
- 9%, 9%
- 9%
- 9%
- 9%, 9%
- 9%
- 9%, 9%
- 9%
- 9%, 9%
- 9%
- 9%, 9%
- 9%, 9%
- 9%
- 9%, 9%
- 9%, 9%
- 9%, 9%
- 9%, 9%
- 9%, 9%
- 9%
- 9%, 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%, 9%
- 9%, 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%, 9%
- 9%, 9%
- Endcapped:
- Yes, Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes, Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes
- Yes, Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes, Yes
- Yes
- Yes
- Yes, Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes, Yes
- Yes
- Yes
- Yes, Yes
- Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes
- Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes
- Yes
- Yes, Yes
- Yes
- Yes, Yes
- Yes
- Yes
- Yes, Yes
- Yes
- Yes, Yes
- Yes
- Yes, Yes
- Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes
- Yes, Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- pH range:
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- 2,5 - 8, 2,5 - 8
- Temperature limit:
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- 80 °C, 80 °C
- USP code:
- L1, L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1, L1
- L1
- L1
- L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1
- L1
- L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1
- L1, L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1, L1
- L1
- L1
- L1, L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1, L1
- L1
- L1
- L1, L1
- L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1
- L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1
- L1
- L1, L1
- L1
- L1, L1
- L1
- L1
- L1, L1
- L1
- L1, L1
- L1
- L1, L1
- L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1
- L1, L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1
- L1
- L1
- L1, L1
- L1, L1
Specifications
Frequently Bought Together