Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® CN, HPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® CN, HPLC Columns, 5 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® ACE® CN, HPLC Columns, 5 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available

Specifications

  • Catalog No:
  • ACE-124-2046
  • ACE-124-3004
  • ACE-124-3046
  • ACE-124-1546NP
  • ACE-124-0503
  • ACE-124-1220
  • ACE-124-1246
  • ACE-124-0502
  • ACE-124-0103GD
  • ACE-124-0303
  • ACE-124-2530
  • ACE-124-1204
  • ACE-124-2546
  • ACE-124-2510
  • ACE-124-2520
  • ACE-124-0520
  • ACE-124-0530
  • ACE-124-3039
  • ACE-124-1502
  • ACE-124-7530
  • ACE-124-3030
  • ACE-124-2504
  • ACE-124-3020
  • ACE-124-1530
  • ACE-124-1546
  • ACE-124-1510
  • ACE-124-1520
  • ACE-124-1002
  • ACE-124-1504
  • ACE-124-0546
  • ACE-124-7520
  • ACETACE-124-1539
  • ACE-124-1046
  • ACE-124-7503
  • ACE-124-2503
  • ACE-124-1020
  • ACE-124-1030
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • 5,5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • pH range:
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

Specifications

Related Information

Guard holders and accessories

Product Information

Frequently Bought Together