Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
 
Avantor® ACE® Excel® SuperC18, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
 :  Avantor
 
undefined
Avantor® ACE® Excel® SuperC18, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
 :  Avantor

 

  • Catalog No:
  • EXL-1111-7503U
  • EXL-1111-7546U
  • EXL-1111-1503U
  • EXL-1111-1546U
  • EXL-1111-7502U
  • EXL-1111-1246U
  • EXL-1111-1502U
  • EXL-1111-0246U
  • EXL-1111-2502U
  • EXL-1111-2503U
  • EXL-1111-2046U
  • EXL-1111-0202U
  • EXL-1111-0203U
  • EXL-1111-2546U
  • EXL-1111-1002U
  • EXL-1111-0302U
  • EXL-1111-1003U
  • EXL-1111-1046U
  • EXL11111502UMV
  • EXL-1111-0502U
  • EXL-1111-0503U
  • EXL-1111-0546U
  • EXL1111503UMVK
  • EXL-1111-1203U
  • Carbon load:
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • pH range:
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • Surface area:
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1

 

Guard holders

 

Frequently Bought Together