Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
 
Avantor® ACE® C18-300, HPLC Columns, 5 µm
 :  Avantor
 
undefined
Avantor® ACE® C18-300, HPLC Columns, 5 µm
 :  Avantor

 

  • Catalog No:
  • ACE-221-2546
  • ACE-221-1202
  • ACE-221-2510
  • ACE-221-1046
  • ACE-221-2520
  • ACE-221-2504
  • ACE-221-1010
  • ACE-221-1020
  • ACE-221-0502
  • ACE-221-0503
  • ACE-221-1220
  • ACE-221-2502
  • ACE-221-2503
  • ACE-221-7546
  • ACE-221-1520
  • ACE-221-1546
  • ACE-221-1002
  • ACE-221-0520
  • ACE-221-1510
  • ACE-221-0546
  • ACE-221-7520
  • ACE-221-0103GD
  • ACE-221-1503
  • ACE-221-0102GD
  • ACE-221-1504
  • ACE-221-0510
  • ACE-221-7502
  • ACE-221-1502
  • ACE-221-0110GD
  • ACE-221-1008
  • ACE-221-3046
  • ACE-221-1003
  • Carbon load:
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • Surface area:
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1

 

Guard holders and accessories