Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C18-300, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® C18-300, HPLC Columns, 3 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® ACE® C18-300, HPLC Columns, 3 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available

Specifications

  • Catalog No:
  • ACE-211-05005
  • ACE-211-2502
  • ACE-211-05003
  • ACE-211-1046
  • ACE-211-1003
  • ACE-211-1004
  • ACE-211-7503
  • ACE-211-1002
  • ACE-211-0546
  • ACE-211-15003
  • ACE-211-10005
  • ACE-211-0503
  • ACE-211-0501
  • ACE-211-0502
  • ACE2111000075
  • ACE-211-10003
  • ACE-211-2546
  • ACE-211-1204
  • ACE-211-0103GD
  • ACE-211-0102GD
  • ACE-211-1504
  • ACE-211-0302
  • ACE-211-1546
  • ACE-211-1502
  • ACE-211-1503
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • Surface area:
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

Specifications

Related Information

Guard holders and accessories

Product Information