Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available

Specifications

  • Catalog No:
  • EXL-1110-2503U
  • EXL-1110-1502U
  • EXL-1110-2546U
  • EXL-1110-0502U
  • EXL-1110-1246U
  • EXL-1110-0503U
  • EXL-1110-0546U
  • EXL-1110-0346U
  • EXL-1110-0202U
  • EXL-1110-7502U
  • EXL-1110-1546U
  • EXL-1110-7503U
  • EXL-1110-1503U
  • EXL-1110-0302U
  • EXL-1110-7546U
  • EXL-1110-1046U
  • EXL-1110-1003U
  • EXL-1110-2502U
  • EXL-1110-1002U
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

Specifications

Guard cartridges, ACE guard holder may be required

Product Information

Frequently Bought Together