Saisie de commande
Belgium
ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Columns, 10 µm
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Columns, 10 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Columns, 10 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available

Specifications

  • Catalog No:
  • ACE-1310-0103GD
  • ACE-1310-1010
  • ACE13100120GD
  • ACE-1310-0110GD
  • ACE-1310-1510
  • ACE-1310-1520
  • ACE-1310-2530
  • ACE-1310-2546
  • ACE-1310-2510
  • ACE-1310-2520
  • ACE-1310-0510
  • ACE-1310-1546
  • ACE-1310-0520
  • ACE-1310-0530
  • ACE-1310-1020
  • ACE-1310-1030
  • ACE-1310-1220
  • ACE-1310-1530
  • ACE-1310-7520
  • ACE-1310-7530
  • ACE-1310-3020
  • ACE-1310-3030
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Charge de carbone:
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • End-capping:
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Pression max.:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • Plage de pH:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • Code USP:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • Certification environnementale:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

Specifications

Guard holders and accessories

Product Information