Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Glass microfibre filters without binder, grade MN GF-6
Glass microfibre filters without binder, grade MN GF-6
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
undefined
Glass microfibre filters without binder, grade MN GF-6
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates

Specifications

  • Catalog No:
  • MANA416018
  • MANA416024
  • MANA416027
  • MANA4160037
  • MANA4160045
  • MANA416005
  • MANA416007
  • MANA416009
  • MANA416011
  • MANA416012
  • MANA416015
  • MANA4160025
  • Weight:
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • Thickness:
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • Particle retention:
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • Filtration speed:
  • 12 s (air)
  • 12 s (air)
  • 12 s (air)
  • 12 s (air)
  • 12 s (air)
  • 12 s (air)
  • 12 s (air)
  • 12 s (air)
  • 12 s (air)
  • 12 s (air)
  • 12 s (air)
  • 12 s (air)
  • Max. temperature:
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C

Specifications

Frequently Bought Together