Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Glass microfiber filters without binder, grade MN GF-1
Glass microfiber filters without binder, grade MN GF-1
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
undefined
Glass microfiber filters without binder, grade MN GF-1
Supplier:  MACHEREY-NAGEL

Specifications

  • Catalog No:
  • MANA411027
  • MANA4110025
  • MANA4110037
  • MANA4110045
  • MANA411005
  • MANA411007
  • MANA411011
  • MANA411009
  • MANA411012
  • MANA411015
  • MANA411018
  • MANA411024
  • Weight:
  • 55 g/m²
  • 55 g/m²
  • 55 g/m²
  • 55 g/m²
  • 55 g/m²
  • 55 g/m²
  • 55 g/m²
  • 55 g/m²
  • 55 g/m²
  • 55 g/m²
  • 55 g/m²
  • 55 g/m²
  • Thickness:
  • 0,3 mm
  • 0,3 mm
  • 0,3 mm
  • 0,3 mm
  • 0,3 mm
  • 0,3 mm
  • 0,3 mm
  • 0,3 mm
  • 0,3 mm
  • 0,3 mm
  • 0,3 mm
  • 0,3 mm
  • Particle retention:
  • 0,7 μm
  • 0,7 μm
  • 0,7 μm
  • 0,7 μm
  • 0,7 μm
  • 0,7 μm
  • 0,7 μm
  • 0,7 μm
  • 0,7 μm
  • 0,7 μm
  • 0,7 μm
  • 0,7 μm
  • Filtration speed:
  • 12 s (air)
  • 12 s (air)
  • 12 s (air)
  • 12 s (air)
  • 12 s (air)
  • 12 s (air)
  • 12 s (air)
  • 12 s (air)
  • 12 s (air)
  • 12 s (air)
  • 12 s (air)
  • 12 s (air)
  • Max. temperature:
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C

Specifications

Frequently Bought Together