Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Bouffant caps

Bouffant caps

Supplier:   VWR Collection
Bouffant caps
Supplier:  VWR Collection
Certificats
Bouffant caps

7 Options disponibles ci-dessous

Product Details & Documents

These disposable caps made of PP are ideal for use in non critical environments with high hygiene standards.

  • Lightweight fabric
  • Latex-free elastic band
  • Available in different colours and sizes

Weight: 10 to 12 g/m²

Packaging: 100 pieces per double polybag; 1000 pieces per carton.

Spécifications de la famille de produits

Spécifications

  • Catalog No:
  • 113-9215
  • 113-9216
  • 113-9213
  • 113-9214
  • 113-9209
  • 113-9210
  • 113-9211
  • Garment application:
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose

Spécifications

Product Family Options

Informations sur le produit

  • Colour
    Ø
    Availability
    Price
  • Blue
    580 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST

    Spécifications :
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9215
    Garment application
    General Purpose
  • White
    600 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 49,10 €
    49,10 €
    1 * 1.000 ST
       49,10 €

    Spécifications :
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9216
    Garment application
    General Purpose
  • Red
    520 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 41,20 €
    41,20 €
    1 * 1.000 ST
       41,20 €

    Spécifications :
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9213
    Garment application
    General Purpose
  • White
    580 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST

    Spécifications :
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9214
    Garment application
    General Purpose
  • White
    520 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 43,40 €
    43,40 €
    1 * 1.000 ST
       43,40 €

    Spécifications :
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9209
    Garment application
    General Purpose
  • Blue
    520 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST

    Spécifications :
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9210
    Garment application
    General Purpose
  • Green
    520 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST

    Spécifications :
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9211
    Garment application
    General Purpose
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.