Analytical funnels
10 mm, 80 mm
Catalog # DELT19150
Supplier: DELTALAB
Jump to:
Product Details & Documents
PP, translucent.
- With long stem and grooves
- Rigidified by a thickened edge
- Rapid flow due to a steep 60° angle
Designed for use with standard filter paper.
Specifications
- Funnel O-Ø:80 mm
- Stem O-Ø:10 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



