Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Ultrasonic baths, SONOREX DIGITEC
Ultrasonic baths, SONOREX DIGITEC
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
Certificats
undefined
Ultrasonic baths, SONOREX DIGITEC
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC

Spécifications

  • Catalog No:
  • BAND3221
  • BAND3230
  • BAND3220
  • BAND3216
  • BAND3200
  • BAND3257
  • BAND3275
  • BAND3271
  • BAND3245
  • BAND3240
  • BAND3206
  • BAND3231
  • BAND3235
  • BAND3201
  • BAND3270
  • BAND3091
  • BAND3266
  • BAND3225
  • BAND3215
  • BAND3226
  • BAND3211
  • Model:
  • DT 156 BH
  • DT 100 H
  • DT 31 H
  • DT 514 BH
  • DT 31
  • DT 1028 F
  • DT 156
  • DT 1050 CH
  • DT 510
  • DT 255 H
  • DT 510 H
  • DT 1028 H
  • DT 102 H
  • DT 103 H
  • DT 106
  • DT 510 H-RC
  • DT 1028 CH
  • DT 52 H
  • DT 255
  • DT 512 H
  • DT 514 H
  • Capacity:
  • 9,0 L
  • 3,0 L
  • 0,9 L
  • 18,7 L
  • 0,9 L
  • 9,5 L
  • 6,0 L
  • 90,0 L
  • 9,7 L
  • 5,5 L
  • 9,7 L
  • 28,0 L
  • 3,0 L
  • 4,0 L
  • 5,6 L
  • 9,7 L
  • 45,0 L
  • 1,8 L
  • 5,5 L
  • 13,0 L
  • 13,5 L
  • Frequency:
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • 35 kHz
  • Heating power:
  • 600 W
  • 140 W
  • 70 W
  • 600 W
  • -
  • -
  • 1950 W
  • -
  • 280 W
  • 400 W
  • 1300 W
  • 140 W
  • 200 W
  • -
  • 400 W
  • 1450 W
  • 140 W
  • -
  • 400 W
  • 600 W
  • Max. output power:
  • 860 W
  • 320 W
  • 240 W
  • 860 W
  • 240 W
  • 1280 W
  • 640 W
  • 2400 W
  • 640 W
  • 640 W
  • 640 W
  • 1200 W
  • 480 W
  • 560 W
  • 480 W
  • 640 W
  • 1200 W
  • 240 W
  • 640 W
  • 860 W
  • 860 W
  • Tank dimensions Ø×H:
  • 240×130 mm
  • Tank W×D×H:
  • 500×140×150 mm
  • 240×140×100 mm
  • 190×85×60 mm
  • 325×300×200 mm
  • 190×85×60 mm
  • 500×300×65 mm
  • 500×140×100 mm
  • 600×500×300 mm
  • 300×240×150 mm
  • 300×150×150 mm
  • 300×240×150 mm
  • 500×300×200 mm
  • 240×140×100 mm
  • 240×140×150 mm
  • 300×240×150 mm
  • 500×300×300 mm
  • 150×140×100 mm
  • 300×150×150 mm
  • 300×240×200 mm
  • 325×300×150 mm
  • W×D×H:
  • 530×165×300 mm
  • 260×160×250 mm
  • 205×100×170 mm
  • 355×325×385 mm
  • 205×100×170 mm
  • 535×325×205 mm
  • 530×165×245 mm
  • 640×540×530 mm
  • 325×265×305 mm
  • 325×175×295 mm
  • 325×265×305 mm
  • 535×325×400 mm
  • 260×160×250 mm
  • 260×160×310 mm
  • 325×265×305 mm
  • 540×340×500 mm
  • 175×165×230 mm
  • 325×175×295 mm
  • 325×265×350 mm
  • 355×325×305 mm
  • Ø×H:
  • 265×270 mm
  • Weight:
  • 7,3 kg
  • 3,6 kg
  • 1,9 kg
  • 9,8 kg
  • 1,8 kg
  • 6,1 kg
  • 37,0 kg
  • 7,0 kg
  • 5,3 kg
  • 7,6 kg
  • 14,7 kg
  • 4,3 kg
  • 4,6 kg
  • 5,5 kg
  • 7,6 kg
  • 23,7 kg
  • 2,9 kg
  • 5,2 kg
  • 8,0 kg
  • 8,8 kg

Spécifications

Frequently Bought Together