Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Biological safety cabinet, BioVanguard B, for cytotoxic (high risk) applications (cytotoxic medicines)
Biological safety cabinet, BioVanguard B, for cytotoxic (high risk) applications (cytotoxic medicines)
Supplier:  CleanAir by Baker
Certificates
undefined
Biological safety cabinet, BioVanguard B, for cytotoxic (high risk) applications (cytotoxic medicines)
Supplier:  CleanAir by Baker

Specifications

  • Catalog No:
  • 135-1871
  • 135-1869
  • 135-1865
  • 135-1867
  • Model:
  • BioVanguard 6 B
  • BioVanguard 6 B
  • BioVanguard 4 B
  • BioVanguard 4 B
  • Filters:
  • Pre-filter (EN 779): G3
    Downflow HEPA filter (EN 1822): H14
    Exhaust HEPA filter (EN 1822): H14
    1 st HEPA filter (EN 1822)
  • Pre-filter (EN 779): G3
    Downflow HEPA filter (EN 1822): H14
    Exhaust HEPA filter (EN 1822): H14
    1 st HEPA filter (EN 1822)
  • Pre-filter (EN 779): G3
    Downflow HEPA filter (EN 1822): H14
    Exhaust HEPA filter (EN 1822): H14
    1 st HEPA filter (EN 1822)
  • Pre-filter (EN 779): G3
    Downflow HEPA filter (EN 1822): H14
    Exhaust HEPA filter (EN 1822): H14
    1 st HEPA filter (EN 1822)
  • Average air velocity:
  • 0,36 m/s
  • 0,36 m/s
  • 0,36 m/s
  • 0,36 m/s
  • Lighting system:
  • 1350 lux
  • 1350 lux
  • 1150 lux
  • 1150 lux
  • Noise level:
  • 58 dB(A)
  • 58 dB(A)
  • 54 dB(A)
  • 54 dB(A)
  • Electrical connection:
  • 230 V, 50 Hz
  • 230 V, 50 Hz
  • 230 V, 50 Hz
  • 230 V, 50 Hz
  • Power rating:
  • 0,340 kW
  • 0,340 kW
  • 0,196 kW
  • 0,196 kW
  • Ext. W×D×H:
  • 1984×794×1602 mm
  • 1984×794×1602 mm
  • 1374×794×1602 mm
  • 1374×794×1602 mm
  • Int. W×D×H:
  • 1790×550×744 mm
  • 1790×550×744 mm
  • 1180×550×744 mm
  • 1180×550×744 mm
  • Weight:
  • 400 kg
  • 400 kg
  • 270 kg
  • 270 kg

Specifications

Frequently Bought Together