Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
OmniTop Sample Tubes® Exact Volume Sampling System (EVSS)

OmniTop Sample Tubes® Exact Volume Sampling System (EVSS)

15 ml, EVSS Einweg-Aufbau, C-Flex® Zulauf, 2,25 ml Tauchrohr, PP
Catalog # PAWBEVSS-CFLEX2.25
OmniTop Sample Tubes® Exact Volume Sampling System (EVSS)
Catalog # PAWBEVSS-CFLEX2.25
OmniTop Sample Tubes® Exact Volume Sampling System (EVSS)
OmniTop Sample Tubes® Exact Volume Sampling System (EVSS)

15 ml, EVSS Einweg-Aufbau, C-Flex® Zulauf, 2,25 ml Tauchrohr, PP

Price
1 340,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Optimieren Sie Ihre Probenahmeprozesse mit den Exact Volume Sampling Systems (EVSS) von OmniTop Sample Tubes®

  • Individuelles Probenvolumen am Einsatzort
  • Aseptische Probenahme im geschlossenen System reduziert das Kontaminationsrisiko
  • Verbesserte Produktausbeute
  • Reduzierte Montage- und Installationszeit
  • Einfache Bedienung und Transfer im geschlossenen System

Wählen Sie ein beliebiges Volumen zwischen 0,5 und 11,0 ml und entnehmen Sie exakte Proben mit einer Genauigkeit von ±0,25 ml. Das EVSS ist mit einem C-Flex®-Zulaufschlauch oder einem PVC (Tygon®)-Schlauch mit männlichem Luer-Anschluss erhältlich.

Das EVSS kann mit Standard-Schlauchschweißgeräten aseptisch an einen Bioreaktor oder ein anderes Gerät angeschlossen werden. Es kann außerdem mit Schlauchschweißgeräten wie dem Genesis SE340 oder dem tragbaren, batteriebetriebenen SE640 aseptisch versiegelt und (nass oder trocken) entfernt werden.

Certifications: Sterilitätssicherungsstufe (SAL) 10⁻⁶ für Einweg-Aufbauten. Jedes Zubehör ist frei von tierischen Bestandteilen (ADCF).

Accessories information: Die Einweg-Aufbauten sind einzeln doppelt verpackt und mit Gammastrahlen auf einen Sterilitätssicherheitsgrad (SAL) von 10⁻⁶ bestrahlt. Das Probengestell ist wiederverwendbar und befindet sich unter der Registerkarte „Zubehör“ unten.

Ordering information: Das Probengestell ist nicht im Lieferumfang der Einweg-Sets enthalten und muss separat bestellt werden.

Documents

Spezifikationen
  • Kapazität:
    15 ml
  • Bezeichnung:
    EVSS Einweg-Aufbau, C-Flex® Zulauf, 2,25 ml Tauchrohr
  • Material:
    PP
  • Seq:
    68
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.