Masterflex® Goldgefärbte identifizierbare Scharnierklemme, 3" Klemmengröße, 304 SS; je 1
Artikelnr. MFLX30562-55
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Einfache visuelle Identifizierung kritischer Verbindungen zur Überprüfung in Ihrem Prozess.
- Hergestellt aus goldgefärbtem 304 Edelstahl
Diese goldfarbenen Hygieneklemmen sind aus der Ferne leicht von Standard-Edelstahlklemmen zu unterscheiden, haben die gleiche Größe und Funktion und können austauschbar mit Standard-Edelstahlklemmen verwendet werden. Klemmen haben eine Beschichtung aus TiN (Titannitrid). Klemmen sind in verschiedene Größen erhältlich.
- Connection type:Hygiene
- Bezeichnung:Goldgefärbte identifizierbare Scharnierklemme, 3" Klemmengröße, 304 SS; je 1
- Material:Edelstahl 304
- Environmentally Preferable:
- Sanitary clamp size (port 1):3"
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Klemmentyp:Hygiene
Frequently Bought Together