Masterflex® Fitting, Nylon, Y-Stück, Schlauchnippelanschluss, 3/4" ID; 5/PCK
MFLX30726-29
Es werden keine Werkzeuge zum Zusammenbauen benötigt.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Entwickelt für eine schnelle und einfache Montage mit flexiblen Schläuchen
Kombinieren Sie diese einfachen und wirtschaftlichen Armaturen mit flexiblen Schläuchen für den Einsatz in Ihren Niederdruckanwendungen. Ideal für Anwendungen in der Pharmazie, im Labor, in der Industrie/Produktion, bei der Wasserprobenahme und in der Lebensmittelverarbeitung.
Diese Nylonfittings bieten eine gute Chemikalienbeständigkeit. Temperaturbereich: -50 bis 250 °F (-46 bis 121 °C). Sterilisation nur mit Ethylenoxid.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):3/4"
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):3/4"
- Verbindungstyp:Schlauchnippelanschluss
- Flow pattern:J
- Bezeichnung:Fitting, Nylon, Y-Stück, Schlauchnippelanschluss, 3/4" ID; 5/PCK
- Seq:16
- Environmentally Preferable:
- Modell:30726-29
- Sterilisation:Nur Ethylenoxid (ETO)
- VE:5
- Barb size/tubing int.Ø (port 3):3/4"
- Fitting material:Nylon
Frequently Bought Together