Masterflex® Fitting, HDPE, Y-Stück, Schlauchnippelanschluss, 3/4" ID; 5/PCK
Catalog # MFLX30726-09
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Sorgt jederzeit für einen dichten Verschluss.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Entwickelt für eine schnelle und einfache Montage mit flexiblen Schläuchen
- Verbindungstyp: 3/4" ID; 5/PCK
Kombinieren Sie diese einfachen und wirtschaftlichen Armaturen mit flexiblen Schläuchen für den Einsatz in Ihren Niederdruckanwendungen. Ideal für Anwendungen in der Pharmazie, im Labor, in der Industrie/Produktion, bei der Wasserprobenahme und in der Lebensmittelverarbeitung.
Diese Fittings aus High-Density-Polyethylen (HDPE) bieten eine sehr gute chemische Beständigkeit. Temperaturbereich: -65 bis 150 °F (-53 bis 65 °C). Sterilisation nur mit Ethylenoxid.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):3/4"
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):3/4"
- Verbindungstyp:Schlauchnippelanschluss
- Flow pattern:J
- Bezeichnung:Fitting, HDPE, Y-Stück, Schlauchnippelanschluss, 3/4" ID; 5/PCK
- Seq:18
- Environmentally Preferable:
- Modell:30726-09
- Sterilisation:Nur Ethylenoxid (ETO)
- VE:5
- Barb size/tubing int.Ø (port 3):3/4"
- Fitting material:HDPE
Frequently Bought Together